曜日別特売

4号ステンレスドアハンガー用横受一連

4号ステンレスドアハンガー用横受一連 - ダイケン
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。トラスコ品番166-0179材質ステンレス(SUS304)質量(g)380品名横受一連寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法e(mm)60寸法C(mm)127板厚(mm)2.5寸法b(mm)62寸法g(mm)102.0適合レール4号穴径(mm)122018年トラスコ掲載ページ2 1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895575274S-SB
5,520
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする