ダイケン
4号ステンレスドアハンガー用単車
用途
主にカーブレールや折戸用に使う車として。
仕様
軸受部には鋼球が封入されています
トラスコ品番
166-0110
材質
本体・戸車:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.64
品名
単車
寸法L(mm)
M14
寸法A(mm)
64
耐荷重(kg)
55
寸法b(mm)
44.9
寸法J(mm)
99.0
寸法K(mm)
60
適合レール
4号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1100
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557536
4S-2WH
¥
27,290
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください