ダイケン
2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途
エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番
835-8883
材質
本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング
質量(g)
250
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557545
2S-2WHTU2
¥
10,390
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください