曜日別特売

4号ステンレスハンガーレール 1820

4号ステンレスハンガーレール 1820 - ダイケン
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。耐荷重(kg)125材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番166-0039全長(mm)1820質量(kg)6.55寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895575544S-HR18201251820
32,480
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする