ダイケン
4号ステンレスハンガーレール 2730
用途
内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)
2730
トラスコ品番
166-0047
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.83
寸法d(mm)
50.0
寸法A(mm)
71
耐荷重(kg)
125
寸法e(mm)
8.5
寸法C(mm)
17.5
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
54
2018年トラスコ掲載ページ
2 1099
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557563
4S-HR2730
¥
49,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください