曜日別特売

マテハンMTH2 リング付単車2型

マテハンMTH2 リング付単車2型 - ダイケン

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。
車同士がぶつからない仕様です。
カーブレールにも使用できます。
フックや器具が取付けできるタイプです。
カーブレールに使用できます。
バランサーが吊れる輪っかタイプです。

用途
製品の移動、コードやホースの吊下げ。
各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557597MTH2-2WHL2
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする