キーボックス

キーボックス - ダイケンキーボックス - ダイケンキーボックス - ダイケンキーボックス - ダイケンキーボックス - ダイケンキーボックス - ダイケンキーボックス - ダイケン

携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。
付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。
キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。

用途鍵の集約管理。仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)材質本体:スチール奥行(mm)602018年トラスコ掲載ページ10 0231内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全6種類を絞り込む
ホルダー数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557728OK-10N10
12,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
89557737OK-15N15
14,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
89557746OK-20N20
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
89557755OK-30N30
21,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
89557764OK-40N40
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
89557773OK-60N60
28,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする