曜日別特売

NT1000 ソケット型 レンズ可変

NT1000 ソケット型 レンズ可変 - ティーネット

-40~+60℃と広い使用環境温度です。
レンズ選択で自由な照明設計ができます。
超軽量化を実現しました。(マグネシウム合金採用)高効率専用電源を採用しています。
HAGOROMOタイプはLEDのギラつきや眩しさを低減したタイプです。

用途屋内、屋外の照明に。消費電力(W)259(AC100V)、251(AC200V)電圧(V)AC100~254定格電圧(V)AC100V~AC254V(許容範囲AC90V~AC279V)仕様電源外付型、レンズ可変仕様、ソケット型セット内容取扱説明書、保証書、落下防止ワイヤー材質筐体:マグネシウム合金、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)340質量(kg)2.4電圧AC100~254V使用温度範囲(℃)-40~+60定格寿命(時間)50000周波数50/60Hz保護等級IP67色温度(K)5000光源色昼白色、昼白色(5000K)明るさ(Lm)32300演色指数(Ra)Ra702018年トラスコ掲載ページ7 0940内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89559058NT1000N-LS-SC859-5117309クリアカバー
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89559067NT1000N-LS-SF859-5118309フロストカバー
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89559076NT1000N-LS-SH859-5119354HAGOROMO(拡散)
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする