消費電力(W)259(AC100V)、251(AC200V)
電圧(V)AC100〜254
定格電圧(V)AC100V〜AC254V(許容範囲AC90V〜AC279V)
用途屋内、屋外の照明に。
仕様電源外付型、レンズ可変仕様、ソケット型
トラスコ品番859-5119
セット内容取扱説明書、保証書、落下防止ワイヤー
材質筐体:マグネシウム合金、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)340
質量(kg)2.4
電圧AC100〜254V
高さ(mm)354
タイプHAGOROMO(拡散)
使用温度範囲(℃)-40〜+60
定格寿命(時間)50000
周波数50/60Hz
保護等級IP67
色温度(K)5000
光源色昼白色、昼白色(5000K)
明るさ(Lm)32300
演色指数(Ra)Ra70
2018年トラスコ掲載ページ7 0940