曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。

内容量1本
全38種類を絞り込む
形状
粒度
刃幅(mm)
全長(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
粒度
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8956178857101平テーパー2002.030.0130
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956179757106平テーパー6004.030.0130
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956180657107平テーパー2006.030.0130
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956181557108平テーパー4006.030.0130
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956182457109平テーパー6006.030.0130
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
8956183357111薄平2005.540.0140
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956184257113薄平1505.550.0140
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956185857114薄平2005.550.0140
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956186757115薄平4005.550.0140
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89561876571381203.460.0180
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89561885571392003.460.0180
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956189457141半丸1205.050.0140
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956190357142半丸2005.050.0140
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956191257145半丸2006.060.0180
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89561928571511202.550.0140
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89561937571522002.550.0140
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89561946571542003.060.0180
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956195557157三角1004.060.0180
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956196457160楕円1205.050.0140
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956197357161楕円2005.050.0140
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956198257162刀刃1206.050.0140
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956199857163刀刃2006.050.0140
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956200757173丸・片コテ1503.026.0140
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956201657177角・片コテ1502.527.5140
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562043623111504.24590
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895620526231715014590
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956202562301平テーパー2003.01570
1,900
取扱い終了
8956203462302平テーパー4003.01570
1,900
取扱い終了
8956206862351フラット15010.06090
2,500
取扱い終了
8956207762352フラット20010.06090
2,500
取扱い終了
8956208662353フラット40010.06090
2,500
取扱い終了
8956209562355フラット1508.06090
2,200
取扱い終了
8956210462356フラット2008.06090
2,200
取扱い終了
8956211362357フラット4008.06090
2,200
取扱い終了
8956212262361フラット1506.04070
1,700
取扱い終了
8956213862362フラット2006.04070
1,700
取扱い終了
8956214762363フラット4006.04070
1,700
取扱い終了
89562244628401001.01550
2,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする