NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粒度
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89562183
62821
平(片面電着)
150
15
50
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562192
62822
平(片面電着)
200
15
50
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89562208
62823
平(片面電着)
400
15
50
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562217
62831
角
150
15
50
2.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562226
62832
角
200
15
50
2.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562235
62833
角
400
15
50
2.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89562253
62841
丸
150
15
50
1.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562262
62842
丸
200
15
50
1.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562278
62845
丸
150
15
50
2.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562287
62851
丸
150
20
55
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89562296
62852
丸
200
20
55
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562305
62856
丸先細
200
25
51
0.5
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89562314
62865
半丸
150
15
50
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562323
62866
半丸
200
15
50
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89562348
62871
半丸
150
20
55
4.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562357
62881
三角
150
20
55
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562366
60111
平曲がり
200
15
41
4
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562375
60113
平曲がり
600
15
41
4
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562384
60117
平ロング
600
40
137
5
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562393
60151
先丸円柱
200
7
40
1
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562402
60155
先丸円柱
200
7
40
2
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562418
60181
先細円錐
200
17
40
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89562427
60186
先細三角錐
320
17
40
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562436
60187
先細三角錐
600
17
40
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562445
60191
先細楕円
200
17
41
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562454
60192
先細楕円
320
17
41
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562463
60193
先細楕円
600
17
41
3
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562472
60233
平ロングテーパー
600
20
105
5
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562488
60237
平ロングテーパー
600
20
105
8
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89562332
62867
半丸
400
15
50
3.0
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
89562156
62801
平テーパー
200
15
56
3.0
¥
1,900
取扱い終了
89562165
62803
平テーパー
600
15
56
3.0
¥
1,900
取扱い終了
89562174
62807
平テーパー
600
15
56
6.0
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください