NSK(ナカニシ)
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
100
砥粒種類
GC
毛材
GC砥粒入りナイロン
内容量
1本
注意
※全長が長い為、必ず最高使用回転速度以下で使用してください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563188
51591
6
#500
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60972275
51592
7
#120
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972284
51593
8
#120
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
89563206
51595
10
#120
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563197
51594
9
#120
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563215
51596
12
#120
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563224
51597
16
#120
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563233
51598
19
#120
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563242
51599
25
#120
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください