NSK(ナカニシ)
インサイド毛ブラシ
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
豚毛
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563258
51602
8
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563267
51603
10
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください