NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番
475-8951
形状
円筒先丸
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド
2018年トラスコ掲載ページ
5 1203
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563495
11263
130
1.8
2.34
45
10
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください