NSK(ナカニシ)
静電防止ナイロンブラシ
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
毛材
静電防止材入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563547
50741
3.00
20
1.5
20000
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563556
50742
3.00
23
1.5
15000
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563565
50743
3.00
13
8.0
15000
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89563574
50746
3.00
8.0
12.0
10000
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください