NSK(ナカニシ)
砥粒入 ナイロンブラシ
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材
GC研磨砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563687
50786
240
3.00
20
831-4887
10.0
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563696
50787
320
3.00
20
831-4888
10.0
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563583
50752
240
2.34
23
831-4877
1.5
¥
3,250
取扱い終了
89563592
50753
320
2.34
23
831-4878
1.5
¥
3,250
取扱い終了
89563608
50756
240
3.00
23
831-4879
1.5
¥
3,600
取扱い終了
89563617
50765
180
3.00
25
831-4880
5.0
¥
7,750
取扱い終了
89563626
50766
240
3.00
25
831-4881
5.0
¥
7,750
取扱い終了
89563635
50771
180
2.34
13
831-4882
8.0
¥
4,750
取扱い終了
89563644
50772
240
2.34
13
831-4883
8.0
¥
4,750
取扱い終了
89563653
50773
320
2.34
13
831-4884
8.0
¥
4,750
取扱い終了
89563662
50775
180
3.00
13
831-4885
8.0
¥
4,900
取扱い終了
89563678
50776
240
3.00
13
831-4886
8.0
¥
4,900
取扱い終了
89563705
50791
180
2.34
5.0
831-4889
8.0
¥
3,400
取扱い終了
89563714
50792
240
2.34
5.0
831-4890
8.0
¥
3,400
取扱い終了
89563723
50793
320
2.34
5.0
831-4891
8.0
¥
3,400
取扱い終了
89563732
50797
320
3.00
5.0
831-4892
8.0
¥
3,550
取扱い終了
89563748
50806
240
3.00
8.0
831-4893
12.0
¥
4,750
取扱い終了
89563757
50807
320
3.00
8.0
831-4894
12.0
¥
4,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください