NSK(ナカニシ)
ステンレスワイヤーブラシ
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)
1.5
軸長(mm)
43
毛材
SUS304
全8種類を絞り込む
外径(mm)
15
20
23
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55568057
50422
1パック(10本)
3
15
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
55568066
50423
1パック(10本)
3
20
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568075
50424
1パック(10本)
3
23
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568084
50425
1パック(10本)
3
25
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89564195
50412
1セット(10本)
2.34
15
¥
4,000
取扱い終了
89564204
50413
1セット(10本)
2.34
20
¥
3,700
取扱い終了
89564213
50414
1セット(10本)
2.34
23
¥
4,000
取扱い終了
89564222
50415
1セット(10本)
2.34
25
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください