NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ特厚スチル
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4851
幅(mm)
7.0
質量(g)
62
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
47
毛材
スチール
適合材
金属
2018年トラスコ掲載ページ
5 1402
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564274
50447
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください