曜日別特売

軸付ゴム砥石ディスク

軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク - NSK(ナカニシ)

砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。

軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36外径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1124内容量1セット(5本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
粒度
砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8956449364412330120WA1500047仕上げ研磨用833-8335
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956451864422330120GC1500065仕上げ研磨用833-8337
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956452764423330180GC1500044仕上げ研磨用833-8338
4,600
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
8956453664424330220GC1500045仕上げ研磨用833-8339
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956454564425330320GC1500062仕上げ研磨用833-8340
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956455464426330500GC1500063仕上げ研磨用833-8341
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895645636443133080WA1500047予備仕上げ用833-8342
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895645026442133080GC1500045仕上げ研磨用833-8336
4,600
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする