NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ハード 豚毛
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様
ハード豚毛
毛材
豚
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564606
50112
3.00
17
831-4808
1
32
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564615
50113
3.00
20
831-4809
1
39
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564624
50114
3.00
23
831-4810
1
41
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564633
50115
3.00
25
831-4811
1
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564676
50132
3.00
17
831-4815
1
39
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564685
50133
3.00
20
831-4816
1
38
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564694
50134
3.00
23
831-4817
1
39
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564703
50135
3.00
25
831-4818
1
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89564868
50311
2.34
5
831-4835
5
22
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564877
50312
2.34
5
831-4836
8
22
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89564886
50315
3.00
5
831-4837
5
30
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564895
50316
3.00
5
831-4838
8
30
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564904
50321
2.34
5
831-4839
5
21
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564913
50327
3.00
8
831-4840
12
43
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564572
50102
2.34
17
831-4805
1
24
¥
2,500
取扱い終了
89564588
50103
2.34
20
831-4806
1
27
¥
2,500
取扱い終了
89564597
50105
2.34
25
831-4807
1
32
¥
2,700
取扱い終了
89564642
50122
2.34
17
831-4812
1
24
¥
2,500
取扱い終了
89564658
50123
2.34
20
831-4813
1
27
¥
2,500
取扱い終了
89564667
50124
2.34
23
831-4814
1
30
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください