NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ミディアム馬毛
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様
ミディアム馬毛
毛材
馬
内容量
1セット(10本)
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
2.34
3.00
外径(mm)
5
15
20
23
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564746
50151
3.00
15
831-4822
1
32
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564755
50153
3.00
20
831-4823
1
38
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564764
50154
3.00
23
831-4824
1
38
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564922
50331
2.34
5
831-4841
8
22
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564712
50141
2.34
15
831-4819
1
24
¥
2,500
取扱い終了
89564728
50143
2.34
20
831-4820
1
25
¥
2,500
取扱い終了
89564737
50144
2.34
23
831-4821
1
30
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください