NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ソフト 山羊毛
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様
ソフト山羊毛
幅(mm)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45
毛材
山羊
2018年トラスコ掲載ページ
5 1404
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564807
50171
3.00
15
831-4828
32
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564773
50161
2.34
15
831-4825
23
¥
2,500
取扱い終了
89564782
50163
2.34
20
831-4826
30
¥
2,500
取扱い終了
89564798
50164
2.34
23
831-4827
30
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください