NSK(ナカニシ)
毛ブラシ カップ型 豚毛
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様
カップ型豚毛
軸径(Φmm)
3.00
毛材
豚
2018年トラスコ掲載ページ
5 1376
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564816
50266
20
831-4830
10
28
10000
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564825
50267
25
831-4831
15
38
7000
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください