NSK(ナカニシ)
毛ブラシ カップ型 馬毛
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
13
仕様
カップ型馬毛
トラスコ品番
831-4832
幅(mm)
8
質量(g)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
53
毛材
馬
2018年トラスコ掲載ページ
5 1376
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564834
50275
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください