NSK(ナカニシ)
毛ブラシカップ型 山羊毛
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様
山羊毛
幅(mm)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
53
毛材
山羊
外径(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
5 1376
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89564852
50285
3.00
831-4834
45
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89564843
50281
2.34
831-4833
36
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください