NSK(ナカニシ)
サイザルバフ
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。
ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)
6
タイプ
サイザル麻バフ
軸長(mm)
45
2018年トラスコ掲載ページ
5 1081
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89565254
53808
3.00
831-5026
26
12000
30
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
89565236
53802
2.34
831-5024
20
15000
25
¥
4,700
取扱い終了
89565245
53803
2.34
831-5025
23
12000
30
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください