NSK(ナカニシ)
スティック砥石標準タイプ
切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。
長さ(mm)
150
色
オレンジ
砥粒
WA
2018年トラスコ掲載ページ
5 1296
内容量
1セット(6本)
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
150
220
320
400
600
幅(mm)
6
13
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89565306
56123
320
831-5150
6
88
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89565315
56124
400
831-5151
6
87
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89565324
56125
600
831-5152
6
84
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
89565333
56161
150
831-5153
13
84
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89565342
56162
220
831-5154
13
85
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89565358
56163
320
831-5155
13
84
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89565367
56164
400
831-5156
13
83
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89565376
56165
600
831-5157
13
80
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください