NSK(ナカニシ)
ソフト綿バフ カップ型
金属の中仕上げに適しています。
研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)
3.00
トラスコ品番
831-5012
幅(mm)
10
質量(g)
40
タイプ
カップ型・ソフト綿バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
外径(mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 1080
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89566697
53750
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください