NSK(ナカニシ)
セーム皮バフ
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10956863
53766
1パック(10本)
3
8
25
20000
45
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956872
53771
1パック(10本)
3
10
25
15000
55
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55566928
53765
1パック(10本)
3
-
-
20000
45
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89566724
53761
1セット(10本)
2.34
8
23
20000
45
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください