曜日別特売

綿バフ

綿バフ - NSK(ナカニシ)

金属の中仕上げに適しています。
研磨材を併用してください。

タイプ綿バフ2018年トラスコ掲載ページ5 1080内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89566758537906.00831-50152311613000
6,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
89566733537822.34831-501351915000
4,100
取扱い終了
89566742537832.34831-501462313000
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする