ホイール型フェルトバフ

ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ - NSK(ナカニシ)

研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。

2018年トラスコ掲載ページ5 1081内容量1セット(10本)
全11種類を絞り込む
軸径(Φmm)
幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89567634539021.3831-502858ハード
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89567652539111.3831-503134ソフト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89567668539121.3831-503256ソフト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89567677539131.3831-503324ソフト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89567686539141.3831-503436ソフト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89567704539233.0831-5030515ハード
2,600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89567713539251.3831-503638ソフト
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89567625539011.3831-502735ハード
1,500
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
89567643539083.0831-5029716ハード
2,500
取扱い終了
89567695539183.0831-5035712ソフト
2,500
取扱い終了
89567722539311.3831-503756ナイフエッジハード
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする