サンドペーパーディスク

サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)サンドペーパーディスク - NSK(ナカニシ)

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1セット(100枚)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
基材
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895681856420180833-82976紙(乾式用)11
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956819464202120833-82986紙(乾式用)11
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
8956820364204240833-82996紙(乾式用)11
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8956821264205320833-83006紙(乾式用)11
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956822864206400833-83016紙(乾式用)11
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956823764207600833-83026紙(乾式用)11
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956825564214240833-830419紙(乾式用)21
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6091759664203180477-33906紙(乾式用)11
2,400
2,188
2,407(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609176056421180477-340319紙(乾式用)21
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956827364216400833-830619紙(乾式用)21
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6091761464213180477-341119紙(乾式用)21
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956828264217600833-830719紙(乾式用)21
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895682986422180833-830848紙(乾式用)31
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6091762364223180477-342029紙(乾式用)31
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956830764222120833-830937紙(乾式用)31
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956831664224240833-831032紙(乾式用)31
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956832564225320833-831124紙(乾式用)31
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956833464226400833-831221紙(乾式用)31
5,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
8956834364227600833-831325紙(乾式用)31
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8956824664212120833-830319紙(乾式用)21
4,000
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
8956826464215320833-830519紙(乾式用)21
4,000
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
89568176641501000833-82847231
3,000
取扱い終了
60917517641301000477-31874221
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする