曜日別特売

耐熱スリーブ B形

耐熱スリーブ B形 - ニチフ耐熱スリーブ B形 - ニチフ耐熱スリーブ B形 - ニチフ

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
ニクロム・ニッケル線専用です。

材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)内容量1セット(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570093NB 1.25100831-4483
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
89570102NB 2140831-4484
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
89570118NB 5.5190831-4485
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする