ニッサチェイン
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途
間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0902
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570127
IW30-DOBU
30
3.0
0.49
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
¥
17,552
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89570136
IW40-DOBU
30
4.0
0.98
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
¥
24,804
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89570145
IW48-DOBU
30
4.8
1.47
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
¥
36,504
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89570154
IW55-DOBU
30
5.5
1.96
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
¥
48,204
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください