ニッサチェイン
鉄ユニクロ三つ組
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途
連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番
836-6575
質量(kg)
1.74
内長P(mm)
15.0
内幅W(mm)
5.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0903
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570163
IJ17
30
1.7
0.05
スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください