ニッサチェイン
クロームマンテルチェン
リンクを90°ひねったタイプです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様
クロームマンテルチェーン30m
トラスコ品番
836-6576
質量(kg)
6.24
内長P(mm)
16.0
内幅W(mm)
8.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0900
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570172
IM132-CR
30
3.2
0.98
スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください