ステンマンテルチェイン

ステンマンテルチェイン - ニッサチェイン

リンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ステンマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6581質量(kg)6.24チェーン線径(Φmm)3.2内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570188SM132303.21.47ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
34,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする