ニッサチェイン
ユニクロビクターチェン
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様
ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ
2 0903
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570197
IV12-UC
30
1.2
0.19
スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89570206
IV16-UC
30
1.6
0.29
スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
89570215
IV26-UC
30
2.6
0.98
スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください