ニッサチェイン
コーティングワイヤロープ
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様
7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ
2 0911
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570224
TSY12V-BK
1巻
100
0.81
20
54.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
89570233
TSY12V-CLR
1巻
100
0.81
20
54.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
89570242
TSY15V-BK
1巻
100
1
30
80.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89570258
TSY20V-BK
1巻
100
1.5
70
190.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89570267
TSY20V-CLR
1巻
100
1.5
70
190.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
89570276
TSY8V-BK
1箱
100
0.45
6
6.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89570285
TSY8V-CLR
1枚
100
0.45
6
6.0
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください