ニッサチェイン
ニッケルビラカン
(2件のレビュー)
パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途
吊り下げ金具に。
材質
スチール(SWRM)
種類
ウォールフック
材質(ねじ部)
スチール(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)
スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0923
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570346
P-10144
1セット(3個)
825-5895
19
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
89570355
P-10145
1セット(4個)
825-5896
21
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
89570364
P-10146
1セット(4個)
825-5897
19
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
89570373
P-10147
1セット(5個)
825-5898
14
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください