ニッサチェイン
ステンレスゴールドスナップ
線材を曲げ加工しており、強度があり安定しています。
用途
チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
トラスコ品番
829-0601
材質
ステンレス
質量(g)
11
種類
スナップフック
寸法A(mm)
49
寸法C(mm)
10
寸法b(mm)
6
使用荷重(kN)
0.14
2018年トラスコ掲載ページ
2 0961
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570382
P-669
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください