ニッサチェイン
マレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途
チェーンやワイヤロープの先端金具として。
トラスコ品番
831-4305
材質
可鍛鋳鉄
質量(g)
20
種類
スナップフック
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
9
寸法s(mm)
4
使用荷重(kN)
0.04
2018年トラスコ掲載ページ
2 0959
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570398
P-681
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください