ニッサチェイン
ユニクロSフック
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
スチール(SWRM)
種類
Sカン
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0963
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570407
P-826
0.009
829-0605
37
14.2
1.6
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89570416
P-827
0.004
829-0606
18
10.6
1.2
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください