ニッサチェイン
プラスチックSフック
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途
PCチェーンの先端金具。
軽量物の吊り下げ用。
材質
ポリスチレン
種類
Sカン
寸法D(mm)
8
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89570425
A-61
825-5877
ホワイト
25
100
38.0
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
89570434
A-62
829-0602
イエロー
25
100
38.0
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
89570443
A-66
825-5878
ホワイト
40
150
55.0
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89570452
A-67
829-0603
イエロー
40
150
55.0
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89570468
A-71
825-5879
ホワイト
50
230
49.0
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
89570477
A-72
829-0604
イエロー
50
230
49.0
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください