コロコロスペアテープ強力すじ80周4巻入

コロコロスペアテープ強力すじ80周4巻入 - ニトムズ
(3件のレビュー)

すじ塗り粘着なので、カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。
転がす方向が分かりやすい矢印印刷入です。

用途コロコロスペアテープテープ幅(mm)160巻数80周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープトラスコ品番836-4633材質すじ塗り粘着加工紙質量(g)5702018年トラスコ掲載ページ9 0324適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(4巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571177C4829
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89571177
2023-03-13
用途: 家用

粘着力が強く 値段もそこまで
高くないので また購入したいと思います

対象商品 : 89571177
2021-06-09
用途: 清掃
有限会社 アゲナ琉運運輸・通信業

床だけでなくソファー等も良いです。粘着力も十分です。

対象商品 : 89571177
2019-04-17
用途: 室内の清掃時
サービス業

粘着力は弱過ぎず強すぎず、ホコリや髪の毛をしっかりくっつけてくれる気がします。すじばりなので、めくる時に変に破けたりもしないし、4巻でこの値段は良いと思います!リピします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする