フッククランプ(Dタイプ)

フッククランプ(Dタイプ) - ニューストロング販売フッククランプ(Dタイプ) - ニューストロング販売フッククランプ(Dタイプ) - ニューストロング販売

スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。

用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571256HCD-1827-93310.29
11,437
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89571265HCD-2828-97540.5
14,038
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89571274HCD-3827-93320.75
19,085
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする