ニューストロング販売
自在バイス
口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
用途
ワークの固定に。
セット内容
単品
材質
本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571317
FV-1260G
828-9750
2.1
¥
81,047
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89571326
FV-1260S
828-9752
2.1
¥
81,047
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89571335
FV-1685G
828-9751
5.6
¥
95,423
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89571344
FV-1685S
828-9753
5.6
¥
95,423
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください