バーテック
バーキュート ほうき SUS短柄 ソフト
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途
ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)
690
柄長さ(mm)
690
仕様
別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質
ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)
300
質量(g)
260
毛丈(mm)
60
耐熱温度(℃)
120、120℃
ブラシ幅(mm)
300
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571764
62606101
856-3046
赤
64-9295-27
¥
6,156
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89571773
62606201
856-3047
青
64-9295-29
¥
6,156
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89571782
62606301
856-3048
黄
64-9295-31
¥
6,156
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89571798
62606401
856-3049
緑
64-9295-33
¥
6,156
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89571807
62606501
856-3050
白
64-9295-35
¥
6,156
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください