バーテック
バーキュート 【部品】ほうき ネジセット
用途
バーキュートほうきシリーズ・粉払いブラシ専用のネジセットです。
仕様
バーキュート 【部品】ほうき ネジセット
トラスコ品番
856-3082
質量(g)
17
アズワン品番
64-9294-16
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571913
14186200
¥
504
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください