バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト

バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ソフト - バーテック

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。

用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)360幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957192263100001856-306064-9295-92
7,416
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
8957193863100101856-305664-9295-94
7,416
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
8957194763100201856-305764-9295-96
7,416
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
8957195663100301856-305864-9295-98
7,416
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957196563100401856-305964-9296-01
7,416
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする